Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à bois à affleurer Avec roulement à billes

Fraise à bois à affleurer à roulement à billes
FRAISE-A-AFFLEURER-8MM-DIAM-12,7MM

Art. N° 0612121127
EAN 4047376465909
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outils de fraisage de précision destinés aux toupies manuelles.
  • Stabilité et concentricité élevées, contours précis et longévité extrême grâce à la fraise en acier de qualité supérieure et en carbure de tungstène résistant à l'usure.

  • La capacité de brasage haute résistance des pointes en carbure de tungstène assure un fonctionnement impeccable et sûr.

  • Les fraises peuvent être stockées en toute sécurité dans le conditionnement réutilisable fourni.

  • Avec pointes TC

  • Double tranchant

  • Pour rotation horaire

  • Pour avance manuelle

  • Conception : Pointes TC

  • Roulement à billes : Diamètre 12,7 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour assembler et affleurer, avec bague de butée, les bois tendres, les bois durs et les contreplaqués.

Diamètre (D)

12.7 mm

Longueur (L)

65 mm

Longueur effective (NL)

25 mm

Chanfrein (F)

0 Degré

Diamètre de la tige (d)

8 mm

Matière de l'arête de coupe

Métal dur

Pièces détachées pour ce produit:
Roulement à billes Pour fraises à bois

KOGELLAGER VOOR HOUTFREES 12,7MM

x 1 pcs