Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise à bague verte HSCo 90° DIN 335C

Fraise conique HSCo, bague verte
FRAISE CONIQUES 90 3 TAILLES HSSE-12,4MM
ZEBRA

Art. N° 069401912
EAN 4011231603386

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, des aciers alliés et aciers résistants à la rouille et aux acides.

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de la goujure en spirale optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

12.4 mm

Diamètre de la tige (d2)

8 mm

Diamètre de pointe (d3)

2.8 mm

Longueur (l1)

56 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Forme

C

Matière de coupe

HSCo

Angle de fraise

90 Degré

Finition

Non revêtu

Forme de tige

Cylindrique

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

2 of 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Acier ressort

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Fraise conique de diamètre nominal d1 Pour vis tête fraisée Pour vis tête fraisée
DIN EN ISO 10642
(anciennement DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(anciennement DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens