Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C

Fraise conique EU carbure Twinpur

Art. N° 5443120031

EAN 4058794441598

Prix affichés aux clients après connexion
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C

Art. N° 5443120031
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
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) et un revêtement TWINDUR pour des coupes parfaites et des performances maximales.

Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface optimale : découpes précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil considérablement réduite

  • Fonctionnement extrêmement silencieux pour tous les matériaux

  • Poussée requise considérablement réduite


Carbure


  • Spécialement conçu pour une utilisation dans les machines CNC pour une fabrication fiable et standardisée

  • Grande longévité et vitesse de coupe élevée


Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe en carbure.



Performances de coupe élevées


grâce à un revêtement multicouche spécial

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux, Plastique

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre de fraise (d1)

31,0 mm

Diamètre de la tige (d2)

12 mm

Diamètre de pointe (d3)

4,2 mm

Convient pour vis

M16

Longueur (l1)

71 mm

Nombre d'arêtes de coupe (Z)

3 PCS

Normes

DIN 335

Forme

C

Matière de coupe

C

Angle de fraise

90 Degré

Finition

TWINDUR

Forme de tige

Cylindrique

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

1 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

1 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de fraisage (système de points)

4 of 4 points

Tolérance de diamètre d'arête de coupe

z9

Tolérance de diamètre de tige

h9

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages de magnésium, Cuivre, Laiton, à copeaux courts, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique, Plastiques, renforcés en fibre d'aramide, Plastiques, renforcés en fibre de verre/carbone

Données de coupe
Pour les diamètres de 6,3-12,4
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 6,3 Dia. 8,3 Dia. 10,4 Dia. 12,4
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 70 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1 000 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
Aciers non alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 850 N/mm² 65 0,108 0,135 0,135 0,162
≤ 1 000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1 400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1 400 N/mm² 40 0,081 0,108 0,108 0,135
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 55 0,081 0,108 0,108 0,135
≤ 1 400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 40 0,054 0,081 0,081 0,108
Fonte ≤ 240 HB 50 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 45 0,135 0,162 0,189 0,216
≤ 350 HB 40 0,135 0,162 0,189 0,216
Fonte dure ≤ 350 HB 35 0,081 0,108 0,108 0,135
Aciers inoxydables, sulphurés ≤ 900 N/mm² 30 0,068 0,081 0,081 0,095
Aciers inoxydables, austénitiques ≤ 1 100 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Aciers inoxydables, martensitiques ≤ 1 200 N/mm² 25 0,068 0,081 0,081 0,095
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
≤ 1 400 N/mm² 20 0,054 0,081 0,081 0,108
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 15 0,068 0,081 0,081 0,095
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 10 0,068 0,081 0,081 0,095
Aciers à ressort ≤ 350 HB 20 0,068 0,081 0,081 0,095
Aluminium et alliages d'aluminium ≤ 400 N/mm² 160 0,135 0,162 0,189 0,216
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 100 0,135 0,162 0,189 0,216
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,108 0,135 0,135 0,162
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,108 0,135 0,135 0,162
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 80 0,081 0,108 0,108 0,135
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 80 0,135 0,162 0,189 0,216
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
≤ 1 000 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Plastiques ≤ 150 N/mm² 70 0,162 0,189 0,216 0,243
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance (mm/r)
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Données de coupe
Pour les diamètres de 16,5-31
Désignation du matériau Résistance à la traction vc f
Dia. 16,5 Dia. 20,5 Dia. 25 Dia. 31
Aciers de construction génériques ≤ 500 N/mm² 70 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1 000 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
Aciers non alliés traités thermiquement ≤ 700 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 850 N/mm² 65 0,162 0,189 0,243 0,270
≤ 1 000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1 400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Aciers de nitruration ≤ 1 000 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1 400 N/mm² 40 0,135 0,162 0,216 0,243
Aciers à outils ≤ 850 N/mm² 55 0,135 0,162 0,216 0,243
≤ 1 400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Aciers rapides ≤ 1 400 N/mm² 40 0,108 0,135 0,162 0,189
Fonte ≤ 240 HB 50 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 240 HB 45 0,243 0,270 0,297 0,324
≤ 350 HB 40 0,243 0,270 0,297 0,324
Fonte dure ≤ 350 HB 35 0,135 0,162 0,216 0,243
Aciers inoxydables, sulphurés ≤ 900 N/mm² 30 0,095 0,108 0,135 0,162
Aciers inoxydables, austénitiques ≤ 1 100 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Aciers inoxydables, martensitiques ≤ 1 200 N/mm² 25 0,095 0,108 0,135 0,162
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
≤ 1 400 N/mm² 20 0,108 0,135 0,162 0,189
Alliages spéciaux ≤ 1 600 N/mm² 15 0,095 0,108 0,135 0,162
Hardox Hardox 400–500, XAR 320, XAR 400 10 0,095 0,108 0,135 0,162
Aciers à ressort ≤ 350 HB 20 0,095 0,108 0,135 0,162
Aluminium et alliages d'aluminium ≤ 400 N/mm² 160 0,243 0,270 0,297 0,324
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 650 N/mm² 100 0,243 0,270 0,297 0,324
Alliages d'aluminium coulé ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 80 0,162 0,189 0,243 0,270
Alliages d'aluminium coulé > 10 % Si ≤ 600 N/mm² 60 0,162 0,189 0,243 0,270
Alliages de magnésium ≤ 400 N/mm² 80 0,135 0,162 0,216 0,243
Cuivre, faiblement allié ≤ 500 N/mm² 80 0,243 0,270 0,297 0,324
Laiton, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, à copeaux courts ≤ 600 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Bronze, à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
≤ 1 000 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Plastiques ≤ 150 N/mm² 70 0,270 0,297 0,324 0,351
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens