Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife & Speed Forstnerboor

Forstnerboor LS
FORSTNERBOOR-LONGLIFE/SPEED-D35MM
ZEBRA

Art.-nr. 0650990350
EAN 4061975389060
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De krachtige forstnerboor met tot tien keer hogere werksnelheid en tot drie keer langere levensduur dan conventionele forstnerboren.
  • Ideaal voor het boren van nauwkeurige, rafelvrije gaten in zacht en hard hout, gecoate spaanplaat en MDF-plaat.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De Longlife & Speed forstner-boor kan zowel handgeleid als stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra). Verschillende snijwaarden moeten in dit verband worden aangehouden, afhankelijk van het materiaal.

Diameter

35 mm

Lengte

90 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtlengte

30 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie