Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret béton Plus Duo-S Vario

Foret béton à percussion VARIO Duo-S Plus
FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-LT100

Art. N° 0648551016
EAN 4053479613253

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

Perçage nettement plus rapide


Géométrie optimale du foret et des tranchants sont placés sur les arêtes de coupes, concentration de l'énergie sur un point pour augmenter la vitesse de coupe.



Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées


Eléments en métal dur renforcé sur la plaquettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.



Perçage précis


Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse.



Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture


Les spirales hélicoïdales Vario, avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus important à la fin de la spirale, garantit un frottement réduit, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS. pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

2 of 4 points

Précision (système de points)

2 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Diamètre (Ø)

10 mm

Longueur

160 mm

Longueur utile

100 mm

Nombre d'arêtes de coupe

2 PCS

Nombre de spirales

2 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Pour outils enfichables, Plus à Max

ADAPTATEUR MAX P.FORET PLUS

Pour les forets à tige de montage SDS-plus sur les machines équipées d'un emmanchement SDS-max