Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret plat pour bois

Foret plat

Art. N° 0650007016

EAN 4050641636812

Prix affichés aux clients après connexion
Foret plat pour bois

Art. N° 0650007016
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
Perçage jusqu'à 10 fois plus rapide qu'avec un foret plat standard

Pointe filetée autopropulsée


Déplacement rapide au travers du bois avec un minimum d'effort de la part de l'utilisateur.



Deux plaquettes


Pénétration rapide du matériau en conservant la même qualité de perçage.



Excellente évacuation des copeaux, rapide


La lame spécialement incurvée nettoie le trou percé pour empêcher l'arrachement du matériau.



Tige hexagonale


Aucun patinage du foret dans le mandrin.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois moyennement durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux d'aggloméré et matériaux de construction tendres tels que les plaques de plâtre

Diamètre

16 mm

Longueur

150 mm

Diamètre de la tige

1/4 in