Foret plat pour bois
Foret plat
Art. N° 0650007010
EAN 4050641636799
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pointe filetée autopropulsée
Déplacement rapide au travers du bois avec un minimum d'effort de la part de l'utilisateur.
Deux plaquettes
Pénétration rapide du matériau en conservant la même qualité de perçage.
Excellente évacuation des copeaux, rapide
La lame spécialement incurvée nettoie le trou percé pour empêcher l'arrachement du matériau.
Tige hexagonale
Aucun patinage du foret dans le mandrin.
Fiches de données de sécurité(X)
Bois moyennement durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux d'aggloméré et matériaux de construction tendres tels que les plaques de plâtre
Diamètre | 10 mm |
Longueur | 150 mm |
Diamètre de la tige | 1/4 in |