Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4

Art. N° 0641268012

EAN 4050641970480

Prix affichés aux clients après connexion
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

Art. N° 0641268012

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.

Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés


  • Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou

  • Parfaitement adapté à une utilisation universelle

  • Perçage sans cassure de briques creuses

  • Centrage extrêmement précis

  • Résultats de perçage exceptionnels dans le métal


Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage


  • Traitement de surface spécial

  • Profil à quatre étages breveté


Queue hexagonale 1/4 pouce standard


  • Aucun patinage dans le mandrin

  • S'adapte à tout type de porte-embout


Testé PGM


Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Indication

Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage rotatif uniquement !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.

Diamètre (Ø)

8 mm

Longueur

120 mm

Longueur utile

80 mm

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Type d'emmanchement

Hexagonal