Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Foret métal HSS DIN 338 type RN
FORET-DIN338-HSS-D5,8

Art. N° 062558
EAN 4011231522960

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Le foret en acier robuste et abordable pour des applications dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance.

Excellente résistance à la casse


Processus de fabrication sans copeau



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil

Convient pour les matériaux

Acier

Qualité

Norme Würth

Diamètre (Ø)

5,8 mm

Longueur (l1)

93 mm

Longueur de goujure (l2)

57 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Vaporisé

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

118 Degré

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

1 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

1 of 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

2 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

2 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

1 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Centrage automatique

Non

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens