Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°
Foret métal HSS DIN 338 type RN
FORET-DIN338-HSS-D3,7
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellente résistance à la casse
Processus de fabrication sans copeau
Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision
Conception robuste et durable
Excellente capacité d'adhérence du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | Norme Würth |
Diamètre (Ø) | 3,7 mm |
Longueur (l1) | 70 mm |
Longueur de goujure (l2) | 39 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Vaporisé |
Matière de coupe | Acier rapide HSS |
Angle de pointe | 118 Degré |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 1 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 1 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 2 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 2 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 1 of 4 points |
Convient pour centre de fraisage perçage (système de points) | 1 of 4 points |
Centrage automatique | Non |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!