Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
Foret métal HSCo DIN338 type RN OXID
FORET-MET-DIN338-HSCO-OX-D20,0
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
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
Diamètre (Ø) | 20 mm |
Longueur (l1) | 205 mm |
Longueur de goujure (l2) | 140 mm |