Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret étagé HSS court

Foret-aléseur étagé HSS, type court
ZBSTUFENBOHRERSTOSSGRFHSSKURZ15X9MM

Art. N° 0688859099
EAN 4038898810209

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le perçage de trous dans les kits de montage pour portes en plastique et en aluminium

Nécessaire pour percer les jeux de fixation des poignées de portes pour les portes en plastique et en aluminium.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

HSS

Diamètre (d1)

15 mm

Diamètre 2 (d2)

9 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de montage de type A pour poignée de porte en acier inoxydable

STOSSGRFBEFSETAALU1SEITIG/UNSICHTB

Pour fixation invisible d'un côté sur portes en plastique et en aluminium.
x 1 pcs
Kit de fixation de type B pour poignée de porte en acier inoxydable

STOSSGRFBEFSETBALU1SEITIG/UNSICHTB

Pour fixation invisible d'un côté sur portes en plastique et en aluminium.
x 1 pcs