Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret conique HSS AlTiN SMART STEP

Foret conique HSS AlTiN SMART STEP

Art. N° 0694457014

EAN 4065746557535

Prix affichés aux clients après connexion
Foret conique HSS AlTiN SMART STEP

Art. N° 0694457014
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
Le foret conique hautes performances avec technologie SMART STEP unique, rainure en spirale et revêtement AlTiN est conçu pour une utilisation extrêmement rapide, confortable et longue durée dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 4 mm.

Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques

  • Perçage nettement plus facile par rapport aux forets coniques classiques

  • Elimine les opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle

  • Trous circulaires précis


Rainure hélicoïdale profonde


Excellente évacuation des copeaux



Echelle gravée au laser dans la rainure


Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage



Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 150 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 200 HV

  • Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)


Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Efforts minimums pour desserrer et serrer le mandrin


Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable



Disponible exclusivement chez Würth

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • L'outil universel pour de grands perçages en continu dans la tôle.

  • Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.

  • Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
Mode d'emploi
  • Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie

  • Se référer au tableau de vitesse de rotation

  • Ne pas pousser pendant le perçage. Le foret conique se rétracte automatiquement dans la tôle.

Taille

1

Diamètre de foret min./max.

3-14 mm

Longueur

58 mm

Diamètre de la tige

6 mm

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Forme de tige

Tige 3-faces

Finition

AlTiN

Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Données de coupe
Pour les diamètres de 40,0-61,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 40,0 - 61,0
Art.
Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 15 110 80
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 15 110 80
≤ 900 N/mm² 11 85 55
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 9 70 45
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 6 45 30
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 110 80
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 12 90 60
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 140 90
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 17 140 90
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 17 140 90
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 18 140 90
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 17 140 90
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 26 200 130
Plastiques, thermoplastique 24 190 125
Données de coupe
Pour dia. 24,0 - 40,0 et dia. 36,0 - 50,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 24,0 - 40,0
Art.
Dia. 36,0 - 50,0
Art.
Taraudage (1er étage de perçage) à Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 15 200 120 130 100
≤ 900 N/mm² 11 140 85 95 70
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 9 120 75 80 60
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 6 80 50 50 40
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 200 120 130 100
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 12 160 100 105 75
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 250 150 150 110
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 17 250 150 150 110
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 17 250 150 150 110
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 18 250 150 150 110
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 17 250 150 150 110
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 26 350 200 230 160
Plastiques, thermoplastique 24 350 200 220 150
Données de coupe
Pour dia. 5,0 - 31,0 et dia. 16,0 - 30,5
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 5,0 - 31,0
Art.
Dia. 16,0 - 30,5
Art.
Taraudage (1er étage de perçage) à Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 15 950 150 290 150
≤ 900 N/mm² 11 700 110 200 110
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 9 550 100 180 100
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 6 380 60 120 60
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 950 150 290 150
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 12 750 120 240 125
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1100 200 360 200
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 17 1100 200 360 200
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 17 1100 200 360 200
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 18 1100 200 360 200
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 17 1100 200 360 200
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 26 1600 300 550 300
Plastiques, thermoplastique 24 1500 250 500 250
Données de coupe
Pour dia. 3,0 - 14,0 et dia. 5,0 - 20,0
Type de matériau Résistance à la traction vc n
Dia. 3,0 - 14,0
Art.
Dia. 5,0 - 20,0
Art.
Taraudage (1er étage de perçage) à Taraudage (1er étage de perçage) à
Aciers
Aciers de construction standard ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
Aciers trempés, revenus et non alliés ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Aciers trempés, revenus et faiblement alliés ≤ 700 N/mm² 15 1500 350 950 250
≤ 900 N/mm² 11 1100 300 700 180
Aciers trempés, revenus et alliés ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Aciers nitrurés ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Aciers à outils ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Aciers rapides ≤ 1 300 N/mm² 9 900 200 550 140
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 6 600 135 380 95
Métaux moulés
Fonte ≤ 350 HB 15 1500 350 950 250
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 12 1250 270 750 190
Métaux non ferreux
Aluminium ≤ 450 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Laiton à copeaux courts ≤ 850 N/mm² 18 1800 450 1100 350
Laiton à copeaux longs ≤ 850 N/mm² 17 1800 400 1100 350
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 26 2600 600 1600 400
Plastiques, thermoplastique 24 2500 550 1500 400
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 power M-CUBE ®

VISSEUSE LI-ION 18 V ABS 18 POWER

Visseuse-perceuse sans fil très puissante et pratique spécialement conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers avec un couple de 140 Nm