Foret bois Longlife & Speed
Foret bois Forstner Longlife et Speed
Art. N° 0650990450
EAN 4061975389084
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour le perçage de trous précis et sans arrachement dans les bois tendres et durs, les panneaux en bois aggloméré et les panneaux MDF.
| Vitesses conseillées | ||
| Diamètre de l'alésage | Bois tendre | Bois dur/MDF |
| > 12 mm | 2 400 tr/min | 2 000 tr/min |
| > 16 mm | 2400 tr/min | 1 500 tr/min |
| > 25 mm | 1 800 tr/min | 1 000 tr/min |
| > 35 mm | 1 600 tr/min | 900 tr/min |
| > 70 mm | 1 000 tr/min | 500 tr/min |
Fiches de données de sécurité(X)
Le foret bois Longlife & Speed peut être utilisé à guidage manuel ou fixe (p. ex. dans les centres d'usinage CNC). Les différentes valeurs de coupe doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Diamètre | 45 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre de la tige | 10 mm |
Longueur de tige | 30 mm |
Forme de tige | Tige 3-faces |