Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret bois Longlife & Speed

Foret bois Forstner Longlife et Speed

Art. N° 0650990240

EAN 4061975388995

Prix affichés aux clients après connexion
Foret bois Longlife & Speed

Art. N° 0650990240
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
Les forets bois hautes performances percent avec une vitesse de travail jusqu'à dix fois supérieure et une durée de vie jusqu'à trois fois supérieure à celle des forets bois classique.
  • Idéal pour le perçage de trous précis et sans arrachement dans les bois tendres et durs, les panneaux en bois aggloméré et les panneaux MDF.
Vitesses conseillées
Diamètre de l'alésageBois tendreBois dur/MDF
> 12 mm2 400 tr/min2 000 tr/min
> 16 mm2400 tr/min1 500 tr/min
> 25 mm1 800 tr/min1 000 tr/min
> 35 mm1 600 tr/min900 tr/min
> 70 mm1 000 tr/min500 tr/min
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le foret bois Longlife & Speed peut être utilisé à guidage manuel ou fixe (p. ex. dans les centres d'usinage CNC). Les différentes valeurs de coupe doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.

Diamètre

24 mm

Longueur

90 mm

Diamètre de la tige

8 mm

Longueur de tige

30 mm

Forme de tige

Tige 3-faces