Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret auto-taraudeur HSS

Pointe de taraud HSS combiné
FORET TARAUDEUR M 6
ZEBRA

Art. N° 0653976
EAN 4024835049139

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Outil de précision pour percer, aléser et fraiser en une seule opération.

A utiliser avec les perceuses à rotation horaire/anti-horaire telles que :


  • Perceuses fixes

  • Perceuses à main

  • Perceuses sans fil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient aux trous débouchants dans l'acier, les métaux non ferreux et le plastique jusqu'à 1 x d (M6 = épaisseur de matériau de 6 mm) et résistance à la traction jusqu'à 600 N/mm2

  • Ateliers de réparation, construction préfabriquée, installation, construction de systèmes de ventilation, construction métallique, réparation de véhicules utilitaires.

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

1 mm

Vitesse de rotation recommandée dans l'acier

800 tr/min

Vitesse de rotation recommandée dans les plastiques/métaux non ferreux

950 tr/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide Avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

BIDON-HUILE DE COUPE - 5 L.

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
x 1 pcs