Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flux décapant n° 41

Nettoyant décapant zinc avant soudure
NETTOYANT-DECAPANT ZINC 250 ML

Art. N° 0987141
EAN 4065746299336
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Flux de brasage tendre sans chlorure de zinc, conformément à la norme DIN EN 29454-1/2.1.2.A
Indication

Non adapté à l'acier inoxydable ni aux raccords électriques

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Flux de brasage tendre sans chlorure de zinc selon DIN EN 29454-1/2.1.2.A pour le travail des métaux, l'industrie, l'installation de tuyauterie en cuivre. Flux de brasage tendre pour braser le cuivre, les alliages au cuivre, le laiton, les alliages au laiton, le bronze et l'acier en association avec un fer à souder n° 2, un fer à souder n° 4, un brasage tendre.

Contenu

250 ml

Couleur

Vert

Odeur/parfum

Caractéristique

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

1.03 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

pH

6,8

Norme EN

29454-1