Florence S3 veiligheidsschoenen
Lage veiligheidsschoen, S3 Florence
VEILIGHEIDSSCHOEN FLORENCE S3 44
Art.-nr. M018034044
EAN 4250372901023
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ademend nubuckleer, textiel inzetstukken
- Textiel voering, schokdempende inlegzool
- Kunststof neus, textiel anti-perforatiebescherming
- Antislip buitenzool SRB TPU, comfortbreedte 11
- Metaalvrij
- 600 g per schoen in maat 42
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Maat | 44 |
Ademend textiel | Nubuck |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
Schoenmaat UK | 9,5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!