Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Floor saw CS502 Clipper

Floor saw CS502 Clipper

Art.-nr. 9501022921

EAN 4068362184086

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Floor saw CS502 Clipper

Art.-nr. 9501022921
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
Impressive cutting disc diameter for precise cutting and demanding tasks due to a powerful performance and large pressure tank
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. diameter doorslijpschijf.

450 mm

Adapterdiameter

25,4 mm

Maximale zaagdiepte

170 mm

Vermogen

13 pk

Capaciteit

120 cm³

Capaciteit, brandstof

5 l

Geluidsdrukniveau (op het oor van de bediener)

105 dB

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LWA

105 dB

Min. vibratie van handgreep achter

2,8 m/s²

Max. vibratie van achterste handgreep

2,8 m/s²

Min. trilling van handgreep voor

2,8 m/s²

Max. vibratie van handgreep voor

2,8 m/s²

Brandstofsoort

Benzine

Machinegewicht

112 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diamantzaagblad, asfalt, longlife asfalt

SCH-DIA-LL-ASFALT-BO25,4-D500MM

Diamantzaagblad speciaal voor de wegenbouw voor het zagen in asfalt