Fliesenkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL
Colle carrelage Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
CERAFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Niveau très élevé de flexibilité
Satisfait aux exigences de la brochure d'informations concernant le "mortier flexible"
Multi-usage
Pour mortiers à lit fin et à lit moyen
Qualité testée conformément aux normes Euro
- Satisfait et dépasse les exigences de classe C2 conformément à la norme EN 12004
- Satisfait aux exigences de la classe S1 pour les colles pour carrelage flexibles
Excellente stabilité et haut niveau d'adhérence initiale
- Empêche le carrelage mural de glisser.
- Les carreaux lourds et de grande dimension peuvent être fixés de manière sécurisée.
Longs temps de séchage et de traitement de la colle
Des corrections peuvent être apportées pendant longtemps après la pose des carreaux
Application très lisse et malléable
- Force minime requise lors de l'installation
- Rendement quotidien supérieur
Résiste aux variations dégel/gel
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Peut être utilisée dans les pièces humides et les piscines exposées à des contraintes élevées
Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
Consommation de matériau :
- env. 1,6 kg/m² à denture de 6 mm
- env. 2,1 kg/m² à denture de 8 mm
- env. 2,6 kg/m² à denture de 10 mm
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits à faibles émissions portent la marque EC1plus.
Chromate réduit. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits à faibles émissions portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisée pour la pose sûre et économique de revêtements en céramique grand format comme le grès cérame, la faïence, les carreaux en grès porcelaine, les pavés, la mosaïque et les matériaux en pierre naturelle non translucide résistants à la décoloration. Convient à tous les types de surfaces conformément à la norme DIN 18157, partie 1, comme le béton, le béton cellulaire, le plâtre, les chapes/chapes chaudes en ciment et sulfate de calcium, la maçonnerie, les plaques de plâtre, etc., ainsi que sur les carrelages anciens fermement collés. Convient également comme matériau de collage pour les panneaux légers, p. ex. les éléments de support de carrelage et pour la pose de carrelage sur le produit d'étanchéité minéral CERAfix 301 et sur le produit à collage par dispersion CERAfix 302, p. ex. dans les salles d'eau, dans les douches publiques, autour des piscines, etc.
Rapport de mélange : 9,25 – 11,0 l d'eau pour 25 kg de poudre sèche.
Mélanger la colle pour carrelage PLUS CERAfix 403 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, laisser sécher pendant environ 3 minutes, puis mélanger à nouveau. Appliquer le matériau sur la surface apprêtée à l'aide d'une truelle brettée adaptée.
La surface doit être propre, sèche et exempte de corps étrangers pouvant nuire à la bonne adhérence. Surfaces absorbant le primaire avec le CERAfix 101.
Poids net | 25 kg |
Type de récipient | Sac plastique |
Base chimique | Ciment, additifs enrichis en plastique |
Classe du matériau de construction | A1, fl |
Couleur | Gris ciment |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Temps de traitement | 2 h |
Conditions d'application | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Quantité appliquée en fonction du poids/de la zone/conditions | 1,6 kg/m² / pour denture de 6mm |
Résistant au passage après max. | 12 h |
Condition d'accessibilité | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Injection possible après | 12 h |
Condition d'injection | à 23 °C et 50 % d'humidité relative |
Capacité de charge totale/conditions | 7 d / à 23°C et 50% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!