Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Flexxi haakverbinder

Haakverbinder, Flexxi
VERBINDER ROOD 70KG

Art.-nr. 0683260016

EAN 4048539584642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexxi haakverbinder

Art.-nr. 0683260016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Variabele hangende verbinding, vanaf de zijkant verschuifbaar
  • Materiaal: Met glasvezel versterkte polyamide

  • Draagvermogen 70 kg per paar, stevig ontwerp

  • Kan zijdelings worden bewogen

  • ±4 mm, uiterst flexibel en vele compensatiemogelijkheden

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte

9,5 mm

Buitendiameter

40 mm

Gatdiameter

3,8 mm

Materiaal

PA - polyamide

Kleur

Rood

Draagvermogen

70 kg

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Centerpuntmal voor Fixxi/Flexxi-haakverbinders

CENTERPUNTMAL

x 2 st