Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexibles à air comprimé en PU

Flexible pneumatique en PU

Art. N° 0699942811
EAN 4048539289455

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Flexible pneumatique en PU très résistant et durable en conception droite

Confort de travail accru et gamme d'applications plus large


Les flexibles à air comprimé en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les tuyaux en PVC.



Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.


Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.



Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses


Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester

Indication
  • Non adapté aux travaux de peinture.

  • Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur du tuyau

8.0 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

12.0 mm

Longueur (L)

10 m

Design

Sans raccord

Rayon de courbure

35.2 mm

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 60 °C

Pression d'éclatement

64 bar

Pression de service max.

16 bar

Couleur

Rouge

Matière

Polyuréthane

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord rapide avec raccord confort Série 2000

CUPL-QCKACTION-PN-2000-8X12MM

Pour flexibles en PU Würth
x 3 pcs
Raccord confort avec embout enfichable Série 2000

NPL-PN-2000-8X12MM

Pour flexibles en PU Würth
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier à une oreille ajustable en continu

COLLIER-1OREIL-SS ASPERITE-B7-(9,8-12,3)

Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords même dans les espaces les plus étroits
Tenaille spécial colliers à oreilles

1 PINCE DE MONTAGE DE BORNE

Pour colliers Oetiker et étriers de soufflet de cardan
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupante

PINCE-COUPANTE-POUR-TUBE-FREINAGE

For plastic pipes up to ∅ 22 mm
x 1 pcs