Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexibles à air comprimé en PU

Flexible pneumatique en PU

Art. N° 0699942137

EAN 4050641887269

Prix affichés aux clients après connexion
Flexibles à air comprimé en PU

Art. N° 0699942137
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
Flexible pneumatique en PU très résistant et durable en conception droite

Confort de travail accru et gamme d'applications plus large


Les flexibles à air comprimé en polyuréthane (PU) sont considérablement plus légers, plus flexibles et plus résistants à l'écrasement que les tuyaux en PVC.



Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.


Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.



Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses


Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester

Indication
  • Non adapté aux travaux de peinture.

  • Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur du tuyau

13 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

18 mm

Longueur (L)

10 m

Design

Sans raccord

Rayon de courbure

75,5 mm

Température d'utilisation min./max.

-30 jusqu'à 60 °C

Pression d'éclatement

40 bar

Pression de service max.

10 bar

Couleur

Rouge

Matière

Polyuréthane

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 4000 avec raccord confort

CUPL-QCKACTION-PN-S4000-PU-13MM

L'accouplement d'air comprimé est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PU.
x 1 pcs
Embout mâle Série 4000

NPL-PN-S4000-SL-13X18MM

Avec raccord confort pour flexibles à air comprimé en PU
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier à une oreille ajustable en continu

COLL-1-OREIL-SS-ASPERITE-B7-17,8-21,0-A2

Faible hauteur hors-tout, pour effectuer des raccords même dans les espaces les plus étroits
x 10 pcs
Pinces pour collier à une oreille pour colliers Oetiker et de soufflet de cardan

1 PINCE DE MONTAGE DE BORNE
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince coupante pour conduites en plastique jusquà > 22 mm

PINCE-COUPANTE-POUR-TUBE-FREINAGE

Pour conduites en plastique jusqu'à ∅ 22 mm