Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible tressé SP4 plus

Flexible tressé SP4plus
3STAHLDRAHTGEFLECHTSLAGEN DN20

Art. N° 0866000412

EAN 4053479060842

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible tressé SP4 plus

Art. N° 0866000412

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Flexible hydraulique pour les applications à très haute pression d'unité hydraulique, dépasse les exigences de la norme EN 856 - 4SP


  • Support de pression :

Trois tresses de fil en acier à haute résistance



  • Doublure intérieure :

Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'huile



  • Rayon de courbure jusqu'à 30 % plus petit que 4SP


  • Couvercle extérieur :

Caoutchouc synthétique noir, résistant à l'usure



  • Gamme de température et résistance :

-40 °C à +100 °C, +120 °C temporairement, dans un milieu aqueux ou à base aqueuse jusqu'à max. +70 °C ; huile hydraulique à base d'huile minérale, émulsions à base d'eau et d'huile et solutions au glycol aqueux



  • Les spécifications de pression sur les flexibles peuvent varier selon le fabricant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur (en pouce)

3/4 in

Diamètre intérieur

19 mm

Diamètre extérieur

32,2 mm

Pression de service

375 bar

Pression d'éclatement

1500 bar