Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible pour système lave-glace

Flexible de lave-glace avec manchon tressé
TUYAU CARB.PVC ARME ORSY 4,5X 8,0

Art. N° 089584580

EAN 4011231840910

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible pour système lave-glace

Art. N° 089584580

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 15 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Flexible et transparent

Matériau : PVC avec textile


Résistance à la pression accrue (notamment dans les systèmes lave-phare haute pression)



Stocké en bobine pour le système à dévidoir ORSY10

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Flexible de lave-glace pour pare-brise, système lave-phare

Diamètre intérieur

4,5 mm

Diamètre extérieur

8,0 mm

Longueur

15 m

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC renforcé de fibre

Couleur

Transparent

Résistance thermique max.

65 °C

Pression de service max.

10 bar