Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible pneumatique en PU premium anti-étincelles

Flexible pneumatique PU Premium

Art. N° 0699962812

EAN 4046777308303

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible pneumatique en PU premium anti-étincelles

Art. N° 0699962812
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
Flexible pneumatique en PU très résistant, durable et résistant aux étincelles en conception droite

Surface résistante aux étincelles


Protection optimale contre les étincelles et la formation d'étincelles dans les environnements de soudage ainsi que les travaux de coupe.



Confort de travail accru et gamme d'applications plus large


Considérablement plus léger, plus flexible et plus résistant à l'écrasement que les flexibles en PVC



Aucune chute de pression même en cas d'utilisation sévère.


Les surfaces intérieures lisses des tuyaux éliminent toute résistance de l'air et permettent un débit d'air élevé.



Résistance aux UV élevée et excellente résistance à l'huile, aux solvants et aux solutions non aqueuses


Inserts en tissu robuste et revêtement haute qualité en polyuréthane à base d'ester

Indication
  • Non adapté aux travaux de peinture.

  • Non adapté aux environnements particulièrement humides et à une utilisation avec de l'eau.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour les travaux induisant un risque accru d'étincelles, par exemple pour les travaux de coupe avec une meuleuse d'angle pneumatique

Diamètre intérieur du tuyau

8 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

12 mm

Longueur (L)

25 m

Design

Sans raccord

Rayon de courbure

35,2 mm

Température d'utilisation min./max.

-30 jusqu'à 60 °C

Pression d'éclatement

64 bar

Pression de service max.

16 bar

Couleur

Noir

Matière

Revêtement polyuréthane

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accouplement de sécurité à air comprimé wSafe® 2000 avec raccord confort

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-8MM

L'accouplement d'air comprimé est une référence en matière de sécurité et d'efficacité pour raccorder des flexibles pneumatiques PU.
Raccord rapide avec raccord confort Série 2000

CUPL-QCKACTION-PN-2000-8X12MM

Pour flexibles en PU Würth
x 3 pcs
Raccord confort avec embout enfichable Série 2000

NPL-PN-2000-8X12MM

Pour flexibles en PU Würth
x 3 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinces pour collier à une oreille pour colliers Oetiker et de soufflet de cardan

1 PINCE DE MONTAGE DE BORNE