Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible haute pression Pour chalumeaux de soudage

Conduite flexible pour chalumeau de soudage

Art. N° 098489810
EAN 4024835248556

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Pression maximum : 4 bar

  • PB 30 — 6,3 x 5

  • Conforme à la norme DIN 4815 — caoutchouc avec insert en tissu

  • Connexions : Filetage à gauche R 3/8" x filetage à gauche R 3/8".
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

10 m

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Brûleur de soudage

WELDTRCH-F.WELDAY-D50MM-L600MM

x 1 pcs
Brûleur de soudage au titane

WELDTRCH-F.SLDRTL-TI-L400-D34

Pour sécher, remettre en température et étendre des feuilles de soudure bitumineuses
x 1 pcs
Brûleur de soudage au titane

AY-SOLDERBURNER-SLDRTL-TITAN-L850-D50

Pour sécher, remettre en température et étendre des feuilles de soudure bitumineuses
x 1 pcs
Brûleur de soudage au titane

WELDTRCH-F.SLDRTL-TI-D60-L500

Pour sécher, remettre en température et étendre des feuilles de soudure bitumineuses
x 1 pcs
Régulateur de pression Avec dispositif de protection contre les ruptures de flexibles intégré

PRESREG-(1-4BAR)-COMBI/R3/8IN

x 1 pcs