Flexible haute pression
Filetage raccordement R3/8"xM10x1 conduite flex HP
HOSELNE-(F.SLDRTL-098488)-HIPRES-2M
Art. N° 0984892
EAN 4011231916646
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conçu dans un mélange de caoutchouc particulièrement résistant au gel (jusqu'à -30 °C)
- Avec raccords de flexible pré-montés
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 2 m |
Matière | Caoutchouc / insert en textile |
Pression de service max. | 2 bar |
Filetage de raccordement | Filet R 3/8 pouce x M10 x 1 |
Normes | DIN 4815 |
Poids du produit (par pièce) | 384,000 g |