Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible haute pression

Flexible haute pression, 840 bar
FLEXIBLE HAUTE PRESSION CL2

Art. N° 0884600001

EAN 4038898873303

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible haute pression

Art. N° 0884600001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conduite de flexible en plastique pour unités de graissage centrales
  • Rempli de graisse, classe NLGI 2

  • Insert : Tresse en fibre synthétique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour une utilisation en tant que conduite principale entre la pompe et l'unité de distribution principale


Peut également être utilisé comme conduite auxiliaire particulièrement flexible

Diamètre extérieur (da)

8,6 mm

Diamètre intérieur (di)

4,0 mm

Longueur

10 m