Flexible en plastique Tube en plastique
Conduite flexible plast., tube plast. semi-rigide
Art. N° 0884600009
EAN 4038898874027
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conforme DIN 73378
Avec la taille 6 x 1,5, il n'y a pas besoin de manchon d'insertion
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les unités de lubrification centrales à graisse :
Pour utilisation comme conduite secondaire entre le collecteur principal et le collecteur diviseur ou entre le collecteur diviseur et le point de lubrification
![]() | |
Diamètre extérieur (da) | 6 mm |
Diamètre intérieur (di) | 3,0 mm |
Épaisseur de paroi (s) | 1,5 mm |
Longueur | 25 m |
Matière | Plastique |
Design | Semi-rigide, Rempli de graisse, classe NLG 2 |
DIN | 73378 |