Flexible de rechange en PVC Pour seringue doseuse manuelle
Tuyau PVC de rechange pour pompe manuelle alu/brut
FLEXIBLE PVC DE RECHANGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adapté à l'extraction des produits haute viscosité
- Avec tuyau en aluminium coudé (diamètre externe : 10 mm)
- Comprend un adaptateur à vis, M15 x 1,5
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du tuyau | 750 mm |
Diamètre | 14.5 mm |