Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible de protection des arêtes

Flexible de protection des arêtes
HOEKBESCHERMING POLYURETAAN BR. 50MM

Art. N° 071392 16
EAN 4011231706261

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

S'adapte aux sangles d'un maximum de 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protège les sangles d'arrimage et de levage contre les arêtes et les angles tranchants.

Largeur

95 mm

Matière

Polyuréthane

Longueur

300 mm

Adapté à la largeur de courroie max.

50 mm

Couleur

Transparent

Largeur d'insertion

4 mm