Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible de peinture

Flexible peinture air comprimé entièr. assemblé

Art. N° 069999610

EAN 4049557288123

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible de peinture

Art. N° 069999610
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
Tuyau air comprimé sans silicone antistatique pour les travaux de peinture. Complet, avec raccords

Résistance électrique


R <=106 Ohm/m



Résistance élevée aux températures comprises entre -30 °C et +100 °C et bonne résistance à l'humidité et à l'ozone.


L'EPDM reste extrêmement élastique et flexible par tous les temps.



Pression de service maximale de 20 bar


Facteur de sécurité élevé

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre intérieur du tuyau

9,5 mm

Diamètre extérieur du tuyau (A)

17 mm

Longueur (L)

10 m

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 95 °C

Pression de service max.

20 bar

Couleur

Rouge

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)