Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Flexible MIG/MAG, complet, longueur 4 m

Flexible MIG/MAG, complet, longueur 4m

Art. N° 0984380250

EAN 4052703091140

Prix affichés aux clients après connexion
Flexible MIG/MAG, complet, longueur 4 m

Art. N° 0984380250
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
ML 38

Refroidissement par air avec flexible BIKOX® et connecteur central KZ-2



Idéal pour tous les dispositifs, véhicules, machines et constructions en acier


  • Manipulation optimale grâce au système de poignée ergonomique

  • Le flexible BIKOX® d'origine est à la fois très flexible, compact, résistant et offre une longue durée de vie

  • Les flexibles ont un système de connexion central également appelé "Euro connection"

  • Pour modèles MM 230/MM 350/CuSi 150
Indication

Flexible fourni avec tube-contact Ø 1,0 mm

Conforme à la norme EN 60974-7.


Charges : 360A CO2 ; gaz mélangé M21 320A conforme à la norme DIN EN 439

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de fil min./max.

0,8-1,6 mm

Norme EN

60974-7

Longueur du tuyau

4 m

Convient pour fil diamètre max.

1,6 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaine PTFE, torche aluminium

GAINE ALU, 4 M POUR FIL 1,0-1,2

Guide-fil pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en aluminium
x 1 pcs
Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable

PTFE BLAUW 4M DIAM. 0,6-1,0MM

Galet d'entrainement pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en acier inoxydable
x 1 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-0,8

x 5 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-1,0

x 5 pcs
Tube-contact pour fil acier

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG/MAG-ML38-1,2

x 5 pcs
Support de buse de gaz

GASNOZHOLD-F.WELDSYS-MIG/MAG-ML38

x 2 pcs
Buse de gaz

GASNOZ-F.WELDSYS-MIG/MAG-CONI-ML38

Conique
x 3 pcs
Tube-contact pour fil en aluminium

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG-ALU-ML38-0,8

x 5 pcs
Tube-contact pour fil en aluminium

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG-ALU-ML38-1,0

x 5 pcs
Tube-contact pour fil en aluminium

CNTCTTIP-WELDSYS-MIG-ALU-ML38-1,2

x 5 pcs