Flexibele slang 3/8" wartelmoer x 3/8" wartelmoer Voor flexibele koud- en warmwateraansluitingen
Flexibele slang 3/8 wartelmoer x 3/8 wartelmoer

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DVGW-getest
- W543
- W270
- KTW-A
- Voor het aansluiten van wastafel- en spoeltafelfittingen (van hoekkraan naar fitting)
- Andere loodgietersaansluitingen, bijv. hoekkranen van toiletspoelbakken
- Verbindingen bij winkelinrichtingen, enz.
Materiaal slang | Siliconen |
Materiaal vlechtwerk | RVS AISI 304 |
Materiaal aansluiting | Messing |
Oppervlak aansluiting | Vernikkeld |
Nominale breedte DN | DN 8 |
Aansluiting | 3/8 inch (VN) x 3/8 inch (VN) |
Lengte | 300 mm |
Bedrijfsdruk | 10 bar |
Max. temperatuurbestendigheid | 90 °C |
Goedkeuringsmarkering | DVGW |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)