Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

Installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ
BUIS-PANS-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GRIJ-EN32

Art.-nr. 0975259632

EAN 4053479691930

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

Art.-nr. 0975259632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gecertificeerd als halogeenvrij en rookarm conform EN 61034-2 (maat EN16-EN40)
  • Tijdbesparing bij intrekken of inschuiven van kabels en leidingen

  • Ook gemakkelijk in te trekken over lange afstanden

  • Installatie door één persoon

  • Kostenbesparing dankzij kortere installatietijden
Opmerking

Folieverpakking voor een snellere verwerking bij de maten EN 16 t/m EN 40.

VDE 0605 en DIN EN 61386-22

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bestand tegen hoge temperaturen tot 105°C: Geschikt voor betonsoorten met chemische additieven (bijv. vorstbescherming, snelharder) die een hogere verhardingstemperatuur genereren.

Kleur

Grijs

Buitendiameter

32 mm

Binnendiameter

23,7 mm

Uitvoering

Met coating

Classificatiecode elektro-installatiebuis

33332

Laadkracht bij 5 cm

750 N

Slagvastheid bij 100 mm

2 kg

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 105 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

UV-bestendig

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingshuls voor flexibele kunststof elektra-installatiebuizen

SLEV-F.INSTLCND-FLEX-EN32

x 50 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelrolhouder XB500

KABELAFROLLER-800KG-XB500

Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Max. belastbaarheid 800 kg
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelglijgel

LUB-GRMT-1KG

Voor gemakkelijk trekken van elektriciteitskabels
Polyesterspiralen, 5.3 mm, gewikkeld 3-weg gedraaid met Powerglider

KABELOPROLSYSTEEM-D5,3MM-30M

x 1 st
Kabelinvoergereedschap CPS 2

KABELTREKSYS-CPS2-30M

Tijd- en kostenbesparend dankzij eenvoudig en snel uittrekken en terugtrekken van de kabel.
x 1 st
Kabelinvoergereedschap CPS 3

KABELTREKSYS-CPS3-30M

Tijd- en kostenbesparend dankzij Powerglider