Flexibele elektra-installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ® Met zeer gladde, inwendige coating
Installatiebuis WFKuS-EM-F-105-H0 ComfortXQ
BUIS-GEPAN-(WFKUS-EM-F-105-H0)-GREY-EN20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdbesparing bij intrekken of inschuiven van kabels en leidingen
- Ook gemakkelijk in te trekken over lange afstanden
- Installatie door één persoon
- Kostenbesparing dankzij kortere installatietijden
Folieverpakking voor een snellere verwerking bij de maten EN 16 t/m EN 40.
VDE 0605 en DIN EN 61386-22
Datasheets(X)
Bestand tegen hoge temperaturen tot 105°C: Geschikt voor betonsoorten met chemische additieven (bijv. vorstbescherming, snelharder) die een hogere verhardingstemperatuur genereren.
Kleur | Grijs |
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 13.8 mm |
Uitvoering | Met coating |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 33332 |
Laadkracht bij 5 cm | 750 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 2 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 105 °C |
Materiaal | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
UV-bestendig | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!