Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Flexibele elektra-installatiebuis WBY-EL-F ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

BUIS-ISOLEER-(WBY-EL-F-XQ)-ZWART-EN25

Art.-nr. 0975259125

EAN 4053479691794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele elektra-installatiebuis WBY-EL-F ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating

Art.-nr. 0975259125
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
  • Tijdbesparing bij intrekken of inschuiven van kabels en leidingen

  • Ook gemakkelijk in te trekken over lange afstanden

  • Installatie door één persoon

  • Kostenbesparing dankzij kortere installatietijden
Opmerking

Folieverpakking voor een snellere verwijdering, met de maten EN 16 t/m EN 50.

VDE 0605 en DIN EN 61386-22

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Buitendiameter

25 mm

Binnendiameter

18,1 mm

Uitvoering

Met coating

Classificatiecode elektro-installatiebuis

22322

Laadkracht bij 5 cm

320 N

Slagvastheid bij 100 mm

1 kg

Min./max. temperatuurinzetbereik

-15 tot 90 °C

Materiaal

Polyolefin

Vlamvertragend

Ja

Hallogeenvrij

Nee

Siliconenvrij

Ja

UV-bestendig

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verbindingshuls voor flexibele kunststof elektra-installatiebuizen

SLEV-F.INSTLCND-FLEX-EN25

x 100 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelrolhouder XB500

KABELAFROLLER-800KG-XB500

Zeer geschikt voor beschadigde kabeltrommels. Max. belastbaarheid 800 kg
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Muurfreesmachine MSF 40

MUURSLEUFFREESMACHINE MSF 40

Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900W-motor, inclusief twee diamantslijpschijven van 125 mm
x 1 st
Diamantslijpschijf bouw gesegmenteerd

SCH-DIA-BOUWPLAATS-BO22,2-D125MM

Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf voor bouwplaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muurfreesmachines
x 1 st
Kabelglijgel

LUB-GRMT-1KG

Voor gemakkelijk trekken van elektriciteitskabels
Polyesterspiralen, 5.3 mm, gewikkeld 3-weg gedraaid met Powerglider

KABELOPROLSYSTEEM-D5,3MM-30M

x 1 st
Kabelinvoergereedschap CPS 2

KABELTREKSYS-CPS2-30M

Tijd- en kostenbesparend dankzij eenvoudig en snel uittrekken en terugtrekken van de kabel.
x 1 st
Kabelinvoergereedschap CPS 3

KABELTREKSYS-CPS3-30M

Tijd- en kostenbesparend dankzij Powerglider