Flexibele elektra-installatiebuis WBY-EL-F ComfortXQ® met zeer gladde, inwendige coating
BUIS-ISOLEER-(WBY-EL-F-XQ)-ZWART-EN20
Art.-nr. 0975259120
EAN 4053479691787
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdbesparing bij intrekken of inschuiven van kabels en leidingen
- Ook gemakkelijk in te trekken over lange afstanden
- Installatie door één persoon
- Kostenbesparing dankzij kortere installatietijden
Folieverpakking voor een snellere verwijdering, met de maten EN 16 t/m EN 50.
VDE 0605 en DIN EN 61386-22
Datasheets(X)
Kleur | Zwart |
Buitendiameter | 20 mm |
Binnendiameter | 14,2 mm |
Uitvoering | Met coating |
Classificatiecode elektro-installatiebuis | 22322 |
Laadkracht bij 5 cm | 320 N |
Slagvastheid bij 100 mm | 1 kg |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -15 tot 90 °C |
Materiaal | Polyolefin |
Vlamvertragend | Ja |
Hallogeenvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
UV-bestendig | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!