Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Flexibele buis voor douchebakken Polypropyleen wit

Flexibele slang voor afvoerbuizen douchebak

Art.-nr. 0888800530

EAN 4049557458915

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele buis voor douchebakken Polypropyleen wit

Art.-nr. 0888800530
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
Een flexibel alternatief voor starre afvoeren

Voor gecompliceerde installatiesituaties: flexibele aansluiting voor alle afvoerarmaturen in douchebakken


  • De flexibele buis kan eenvoudig worden uitgerekt en gebogen, ideaal voor gecompliceerde installatiesituaties en als alternatief voor starre afvoeren

  • Geschikt voor snelle reparaties wanneer de juiste reserveonderdelen nog niet beschikbaar zijn

  • Variabele lengte om afstanden van 300 tot 500 mm te overbruggen

  • Geschikt voor standaard aansluiting van 1 1/2 inch en DN40/50-afvoer
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 50, DN 40

    Minimale/maximale lengte

    300-500 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie