Flessenhouder OrgaAer
OrgaAer flessenhouder
Art.-nr. 0684602511
EAN 4062856568437
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een eenvoudige afstelling te bevestigen met de verdeler in de lengte
Levertijd: 5 werkdagen
Datasheets(X)
![]() | |
Kleur | Gitzwart, vergelijkbaar met RAL 9005 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Epoxycoating |
Breedte (B) | 328 mm |
Hoogte (H) | 100 mm |
Diepte (T) | 107 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!