Flensmoer staal
Flensmoer staal
Art.-nr. 4952500043
EAN 4056807472300
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (M) | M8 |
Nominale diameter (d1) | 8 mm |
Flensdiameter (d2) | 21,6 mm |
Sleutelwijdte (SW) | 13 mm |
Draadtype | Metrisch draad |
Hoogte moer (h1) | 7,9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |