Flensdrager type LCW voor directe montage van bijv. bladschroeven in draadgaten
SPANKLEM-TYPE.LCW-ZNZ-(2-18MM)
Art.-nr. 0971819101
EAN 4038898283577
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestigingselement gebruikt voor ophanging met draadstangen
- Verhoogde mate van veiligheid dankzij getand klemoppervlak
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. klembereik | 2-18 mm |
Maximaal laadgewicht | 45 kg |
Inklemdiepte (D) | 17 mm |
Diameter doorlopend gat (ØA) | 10,7 mm |
Diameter randperforatie (C) | 6,3 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Zinklamel |