Flensbout, met vertanding en binnenzeskant.
W-0273 staal 10.9 geel verzinkt
Art.-nr. 027301430
EAN 4038898689256
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afgeronde borgribben
- Meerdere toepassingen
- Rollen is beter dan snijden (geen beschadiging van corrosiebescherming op verbindingspunt)
Corrosiebestendigheid
Ca. 96 u. corrosie van basismetaal overeenkomstig DIN EN ISO 9227-NSS
Datasheets(X)
Transportbedrijven, bedrijfsreparatiewerkplaatsen, vrachtautoreparatiewerkplaatsen
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1) | M14 x 1,5 |
Lengte (l1) | 30 mm |
Kopdiameter (dc) | 27,5 mm |
Kophoogte (k1) | 12 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Normering | WN 273 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10.9 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Schroefdraadvorm | Fijndraad |
Uitvoering | Schroefdraad tot de kop |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Nee |