Flap and mobile scaffolding 180
Flap and mobile scaffolding 180
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Materiaal platform | Hout |
Materiaal schoprand | Hout |
Steiger lengte | 1.96 m |
Steigerbreedte | 0.73 m |
Max. stijgerhoogte | 2.96 m |
Platformlengte | 1.80 m |
Platformbreedte | 0.60 m |
Platformhoogte max. | 1.80 m |
Toepassingsgebied | Binnen, Buitenshuis |
Draagvermogen | 220 kg |
Draagklasse steigers | 3 |
Max. aantal personen | 2 |
Max. hoogte van de standaard | 1.80 m |
Max. werkhoogte | 3.80 m |
Gewicht | 71.5 kg |
Transportafmetingen | 2,0 x 1,0 x 0,45 m |
EN-Norm | 1004 |

FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

TRIOUTRIG-(SCFLD-FLP/MOB-180)
GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

FLGTUB-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)

HORIZSTRUT-180CM

BRDWREATH-180/60