Flap and mobile scaffolding 180
Flap and mobile scaffolding 180
Art. N° 0962940752
EAN 4065746703475
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Matière de la plateforme | Bois |
Matière de la planche d'arrêt | Bois |
Longueur échafaudage | 1,96 m |
Largeur d'échafaudage | 0,73 m |
Hauteur max. de l'échafaudage | 2,96 m |
Longueur de plateforme | 1,80 m |
Largeur de plateforme | 0,60 m |
Hauteur max. de plateforme | 1,80 m |
Type d'application | Intérieur, A l'air libre |
Capacité de charge | 220 kg |
Classe de charge, échafaudage | 3 |
Nombre de personnes max. | 2 |
Hauteur debout max. | 1,80 m |
Hauteur de travail max. | 3,80 m |
Poids | 71,5 kg |
Dimension de transport | 2,0 x 1,0 x 0,45 m |
Norme EN | 1004 |
FLDFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
SWIVCSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
TRIOUTRIG-(SCFLD-FLP/MOB-180)
GUARLFRM-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
FLGTUB-(F.SCFLD-FLP/MOB-75/180)
HORIZSTRUT-180CM
BRDWREATH-180/60