Flacon de gel douche et de nettoyage
Flacon de gel douche et de nettoyage
SKIN

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les nettoyants doux protègent la peau pendant la douche et rétablissent l'hydratation naturelle.
- Protection efficace contre le dessèchement
- pH neutre
- Sans savon
- Testé dermatologiquement
- Sans alcalis ni silicone
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour un nettoyage en douceur et efficace de la peau et des cheveux.
Appliquer le gel douche uniformément sur les cheveux et le corps, faire mousser avec de l'eau, puis rincer abondamment et sécher totalement
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Contenu | 250 ml |
Odeur/parfum | Parfumé |
Couleur | Bleu |
Base chimique | Tensio-actif anionique |
Performances (système de points) | 1 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 5,0 / non dilué |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans savon | Oui |
Viscosité/consistance | Liquide |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!