Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Flachstecker MIC MK II 3,0

Flachstecker MIC MK II 3,0
FLSTE-(SN)-(3,0X0,65)-(0,75-1,75QMM)

Art.-Nr. 055899575

EAN 4046778261485

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachstecker MIC MK II 3,0

Art.-Nr. 055899575

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Ungedichtet

Drahtquerschnitt min./max.

0,75-1,75 mm²

Durchmesser Isolierung min./max.

2,2-3,4 mm

Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge

3,0 x 0,65 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Verzinnt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen