Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 Edelstahl A1, blank

DIN 921 Edelstahl A1 blank
SHR-FLKPF-DIN921-A1-M6X16

Art.-Nr. 025930616

EAN 4061976513488

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachkopfschraube mit Schlitz und großem Kopf DIN 921 Edelstahl A1, blank

Art.-Nr. 025930616
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Normen

DIN 921

Werkstoff

Edelstahl A1

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen