Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923, Stahl 5.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 923 Stahl 5.8 gelb verzinkt
SHR-FLKPF-DIN923-5.8-SZ-(A2C)-M3X5

Art.-Nr. 0259470305

EAN 4045727012024

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz DIN 923, Stahl 5.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 0259470305

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Normen

DIN 923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Kopfform

Flachkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,5 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Schaftdurchmesser

4 mm

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen